曜日別特売
KD-66H-1.6Mカット品 KD配線ダクト1.6Mカット品 興和化成 78630074

KD配線ダクト1.6Mカット品

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード78630074品番KD-66H-1.6Mカット品
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)

材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)定尺(m)1.6タイプH型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする