- 7days除菌ウェット300アルコール ニーズ 78630248

- 7days除菌ウェット300アルコール ニーズ 78630248
- 7days除菌ウェット300アルコール ニーズ 78630248

7days除菌ウェット300アルコール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
商品タイプ詰め替え用
内容量1ケース(300枚×6個)注文コード78630248品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エタノール等を配合し、除菌に優れたアルコールタイプのウェットティシュです。パラベンフリー。たくさん使いたい方に最適な大容量ウェットタオル。

用途介護施設・病院でのケア、ストア・ショップの入り口、飲食店・フロアのお手入れに、工場作業・現場での清掃、学校・オフィス等の人が集まる場所に。商品タイプ詰め替え用効果除菌シートサイズ(mm)約170×200成分アルコール繰り返し・詰め替え対応
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする