ASSY マンホール屏風 四面(ASSY) オカモト化成品 78630266

 

ASSY マンホール屏風 四面(ASSY) オカモト化成品 78630266
ASSY マンホール屏風 四面(ASSY) オカモト化成品 78630266
ASSY マンホール屏風 四面(ASSY) オカモト化成品 78630266
ASSY マンホール屏風 四面(ASSY) オカモト化成品 78630266

マンホール屏風 四面(ASSY)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード78630266品番ASSY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

折り畳み式のマンホール工事用の幕になります。
4方向を目隠しし、安全性を確保します。
配管用の穴を開けて頂く事も可能です。
(デフォルトでは穴は開いていません)
簡単に設置、撤収可能です。

用途マンホール工事などの視認性の向上、転落防止等に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×800ダクト径(Φmm)280寸法(高さH×幅W)(mm)800×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

マンホール屏風 四面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78630266
2023-06-08
用途: 機械のメンテ等
株式会社弥市建設業・工事業

少し重めですが、風に強くしっかりしていて、
飛ばされにくく、大きさも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする