JKK-DK-4 可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win) 78630564

 

JKK-DK-4 可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win) 78630564
JKK-DK-4 可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win) 78630564
JKK-DK-4 可搬式簡易標識 (マルチコーン) ジェイウィン(J win) 78630564

可搬式簡易標識 (マルチコーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1式材質標識 高輝度ガラスビーズ反射材/発泡PP板材(白)、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼表示内容立入禁止注文コード78630564品番JKK-DK-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。

用途敷地内の安全確保に材質標識 高輝度ガラスビーズ反射材/発泡PP板材(白)、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼赤×黄デザイン文字入り種類組立式高さ(mm)1950質量(kg)8~8.5(組立時)組立寸法(mm)1950表示内容立入禁止
注意
※回転灯に単1電池×4を使用します。
※電池は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

可搬式簡易標識マルチコーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする