937FN-MPS 疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール 78630835

疑似シングルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個タイプマジック式注文コード78630835品番937FN-MPS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる

用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリストタイプマジック式騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7バッテリー容量(Ah)-最大回転数(min-1[r.p.m])11000長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125
注意
※ある程度回転の速さで研削する設計のため、また研磨目を深く入れないようできるだけ押さえ込んで使用しない(押さえて使用すると止まってしまう)。
※その他の注意点はエアーツール(特に回転工具)をご使用いただくときに準じます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする