スマートバリュー
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1箱(100個×10袋)
サイズ
超特大
超特大
特大
大
小
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
78630914
品番
B296J-3L100
参考基準価格(税別)
¥377
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
定番のゼムクリップ。
超特大、特大、大、小の4サイズ展開。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
サイズ
超特大
材質
鉄、ニッケルメッキ
長さ(mm)
50
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※長さはプラスマイナス1mmの誤差があります