スマートバリュー
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個×10袋)
1袋(100個)
1箱(100個×10袋)
サイズ
特大
超特大
特大
大
小
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個×10袋)
注文コード
78630948
品番
B297J-LL1000
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定番のゼムクリップ。
超特大、特大、大、小の4サイズ展開。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
サイズ
特大
材質
鉄、ニッケルメッキ
長さ(mm)
34
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※長さはプラスマイナス1mmの誤差があります