曜日別特売
- グロスポット8号 アップルウェアー 78631623

グロスポット8号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1個注文コード78631623品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

観葉植物や洋ランを、スタイリッシュに飾れる深型タイプのインテリア鉢です。
清潔感や高級感を演出する光沢のある表面加工で、縦方向に陰影が出るのが特徴です。
モダンテイストや和風テイストにも合わせやすく、植物をスタイリッシュに飾れます。
光沢のある表面加工は汚れを拭き取りやすく、お手入れがしやすいので清潔感を保てます。

材質ポリプロピレン容量(L)土:6ダークグレースタッキング38mmサイズ(号)8寸法(Φ×mm)240×265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする