BBH800CL-201 58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」ループハンドル IDECH(アイデック) 78631815

58Vバッテリー回転ハサミ刈払機「スーパーカルマーelex」ループハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)2
内容量1台注文コード78631815品番BBH800CL-201
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.スピードコントロール機能搭載!
モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。
3.使用時間のコントロールができる!
カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。
回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー
BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー

バッテリー容量(Ah)2付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドルループハンドルトラスコ品番258-1137種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×330×200本体質量(kg)5.9(2.0Ahバッテリー付)アズワン品番67-5564-36

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする