曜日別特売
BBH800U-401 58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドル IDECH(アイデック) 78631876

58Vバッテリー刈払機elex両手ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)4
内容量1台注文コード78631876品番BBH800U-401
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現
一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上!
1.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
2.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
3.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
4.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800U-401:4.0Ahバッテリー
BBH800U-201:2.0Ahバッテリー

バッテリー容量(Ah)4付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドル両手ハンドルトラスコ品番258-1133種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×330×200本体質量(kg)5.9(4.0Ahバッテリー付)アズワン品番69-3118-68

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする