曜日別特売
GO-467 人工樹木/人工観葉植物 シラカシ寄植 岩や 78633678

GO-467 人工樹木/人工観葉植物 シラカシ寄植 岩や 78633678
GO-467 人工樹木/人工観葉植物 シラカシ寄植 岩や 78633678
GO-467 人工樹木/人工観葉植物 シラカシ寄植 岩や 78633678
GO-467 人工樹木/人工観葉植物 シラカシ寄植 岩や 78633678

人工樹木/人工観葉植物 シラカシ寄植

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード78633678品番GO-467
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

難燃です。全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。

用途インテリア、室内装飾に。高さ(cm)180幅(cm)70質量(kg)5材質PP・PE・針金・自然木・自然石
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※一品一品が全て完全オリジナル、同じ商品はありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする