曜日別特売

Oリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード78742239品番18391
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
規格P22A部品名称Oリング図解NoBSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ 薬液配管部品_No.16、BSM-1050SLT-16BA3U オプション ストレーナ フレーム補強キット部品_No.4、BSM-1550L-22DU 調圧弁部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U オプション (ストレーナ フレーム補強キット)部品_No.4、BSM-1550L-22AUBK 調圧弁部品_No.38、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.42、BSA-662 1062シリーズ ストレーナ部品_No.26、BSA-950-1 -2シリーズ 薬液配管部品_No.16、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.42、BSM-1270SLT 調圧弁取付部品_No.12、BSM-1350 1550L-3シリーズ 調圧弁 2016年10月~部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U オプション (ストレーナ フレーム補強キット)部品_No.4など
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする