曜日別特売
- 安全靴 短靴 軽量タイプ モノタロウ 78855193

 

- 安全靴 短靴 軽量タイプ モノタロウ 78855193
- 安全靴 短靴 軽量タイプ モノタロウ 78855193
- 安全靴 短靴 軽量タイプ モノタロウ 78855193
- 安全靴 短靴 軽量タイプ モノタロウ 78855193
モノタロウ

安全靴 短靴 軽量タイプ

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード78855193品番-
販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした2層構造の発泡ポリウレタン底で軽量かつクッション性に富んだJIS規格合格の安全靴です。

用途普通作業用材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底ブラック足幅3EJIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1合格形状ローカット種類安全靴サイズ(cm)23.5材質(アッパー)牛革(型押しソフト)標準質量(g/片足)約385(26cm)機能耐油性靴底二層底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
注意
※この作業靴及びつま先保護機能を有する作業靴は、JIS T 8101(安全靴)に規定する安全性能を有していますが、それを越える衝撃、圧迫には耐えられません。
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では、気をつけてご使用ください。
※衝撃や圧迫を受けた安全靴、作業靴及び足甲プロテクタは、外観のいかんにかかわらず、使用しないでください。
※着脱式足甲プロテクタを別途取り付ける場合には、安全靴・作業靴も先芯後端に、プロテクタ本体が3mm以上重なるよう、取り付けてください。
※先芯に穴をあけるなど、安全靴・作業靴への加工はやめてください。安全性能が低下するおそれがあります。
※インソール・靴紐が損傷した場合は、早急にお取り換えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには十分注意してください。
※跳び降りると、事故の原因となる場合があります。
※甲革の損傷、革破れによる先芯の露出、靴底の損傷、または靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。
※安全靴・作業靴ですので、スポーツやレジャーなどには適していません。
※かぶれ、かゆみなど、足に異常を生じた場合は、ご使用をやめてください。
※着用の際には、靴紐や面ファスナーは正しく締めてください。また、かかとをつぶして履かないでください。
※靴のサイズは目安にすぎません。実際に着用し、足に合う靴をお求めください。
※牛革を使用した靴は、多少色落ちすることがあります。
※牛革の表面に保革油が凝固し、白く粉をふいた状態になることがあります。製品の品質には問題なく、布などで軽く拭きとるときれいになります。
※よりわかりやすくご提案できるよう商品名「安全靴 短靴 ウレタン2層底」より「安全靴 短靴 軽量タイプ」に変更しました、一部旧商品名で記載あるかもしれませんが同一商品になります。

商品説明動画

安全靴 短靴 ウレタン2層底.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 軽作業のとき

現場はハイカットタイプをはいてますが、会社倉庫作業ではこれで十分なので短靴を履いてます。革靴で履き心地も悪くないので、靴底が減ってきたらリピートしてます。

2026-04-06
用途: 構内作業に

あまり軽さは感じないかな。
それより甲の部分に裏地が当たるのが痛い。

対象商品 : 78855288
2025-12-19
用途: 重量商品の運搬
卸売・小売業

今までスニーカータイプ使用で牛革製品の安全靴はじめてでした。
牛革安全靴重いイメージあったのですが随分軽量化されていてびっくり。
履き心地等良好で今後この製品をリピートするつもりです。

対象商品 : 78855245
2024-06-08
用途: 日用

鉄骨蹴飛ばしたりボタ山登ったり油と切屑踏みしめたりとそれなりに手荒に扱ったつもりですが、最終的には約3年目で接地面が擦り切れてウレタンが露出、踏ん張りが利かなくなりましたが、上から見た分には機能損傷は無く、なかなか保ったと思います。
濡れたケミカルウッドの床板は相性が悪く滑るので要注意です。
足先が広い人は小指が接触して痛くなり、足裏の衝撃吸収性は大したことが無いので、ワンサイズ大きいものにつま先詰め物調整ついでに既存インソールの上に衝撃緩和インソールを追加すると良いと思います。放熱と防臭機能も足しておくといいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 78855245
2023-06-23
用途: 自転車整備作業

軽くて丈夫な作業靴です。つま先芯色なので安心です。へたりも少なく長期間使用できます。

対象商品 : 78855236
2023-07-12
用途: 金属加工作業

日本人の甲高で幅広の足に合っています。普通より0.5cm大きめにすると指が動かせます。
耐久性も良く、私の場合普通の靴の約1.5倍もちます。

対象商品 : 78855263
2023-02-24
用途: 鉄スクラップシート掛けと荷下ろし後の掃除時
運輸・通信業

軽いので作業が捗りました。オイルの着いた鉄板の上も滑らず安全に作業出来ました。

対象商品 : 78855245
2022-03-01
用途: 配電盤の板金作業
製造業

以前は他のメーカーの安全靴を使っていましたがモノタロウの安全靴もあまり遜色無いので最近はモノタロウの安全靴を使っています。軽さも耐久性も抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カラーは黒のみでしょうか。
回答:
黒のみになります。
2023-12-01
質問:
23.5cmより小さいサイズ、27.5cmより大きいサイズはないでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1が参考にしています
2023-12-01
質問:
同じ種類でマジックテープの仕様のものはないでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする