曜日別特売
W-640 BR インテリア掛時計 鹿鳴館DX MAG(ノア精密) 78856557

W-640 BR インテリア掛時計 鹿鳴館DX MAG(ノア精密) 78856557
W-640 BR インテリア掛時計 鹿鳴館DX MAG(ノア精密) 78856557

インテリア掛時計 鹿鳴館DX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード78856557品番W-640 BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クラシカルな振り子電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
チャイムと音の数で正時をお知らせする報時機能
夜間自動鳴り止め機能、音量無段階調整機能

機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前0時2分~午前6時2分)、夜間鳴り止め機能(午後10時~午前5時)、音量無段階調節、報時機能(チャイム&ボンボン時打ち)、振り子材質プラスチック、ガラス寸法(mm)473×297×74質量(g)1270表示方式アナログ電池単3形アルカリ乾電池2本 単3形マンガン乾電池2本アズワン品番65-0559-14電波時計夜間秒針停止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 事務所の備品
明日亭レーシングサービス

安価ですが、質感が高く、時報も鳴るので重宝しています。

対象商品 : 78856557
2023-01-23
用途: 日常の時刻の確認のため
ジェイトリム北近畿その他業種

電波時計のため静かに振り子が動く。時刻を正確に差すので選んでよかったと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする