SB-M スポンジブラシ モノタロウ 78856837

 

SB-M スポンジブラシ モノタロウ 78856837
SB-M スポンジブラシ モノタロウ 78856837
SB-M スポンジブラシ モノタロウ 78856837
モノタロウ

スポンジブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)330
直径(Φmm)80
適合器具フラスコ用
内容量1本注文コード78856837品番SB-M
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。

用途試験管やフラスコなどの洗浄に。適合器具フラスコ用全長(mm)330直径(Φmm)80材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)材質(スポンジ)ウレタン渡り(mm)100
注意
※空気に触れるとスポンジが変色する場合がありますが、使用には差し支えありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78856828
2024-06-26
用途: ガラス管や遮光瓶の蓋の洗浄
amritessence製造業

小さなところにもきちんと届いてきっちり洗えるので、重宝します。
大抵は洗い残しがあったので、もちが良いのも気に入っています。

対象商品 : 78856828
2022-10-13
用途: 小さな水タンクの洗浄使用
建設業・工事業

ブラシ本体とワイヤー部分のサイズを明確にしてほしいです。
大中小みたいのでは、購入時判断しにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 78856828
2020-11-20
用途: 分析室にて試験管の洗浄

値段が安いので期待はしていませんでしたが、試しに購入しました。
スポンジも針金の柄もしょぼくて、残念でした。
試験管を洗浄するなら、分析機器メーカーの物を購入します。

対象商品 : 78856837
2019-04-04
用途: 機器洗浄
教育・研究機関

普通のスポンジブラシですが、持ち手が細く回転させづらい構造なので前後に動かしてこすり洗いする感じ。先端部分にもう一工夫欲しい。筒状のものを洗うにはまぁ、及第点だが、底にスポンジ部分がちゃんと当たらず、洗えない。回転させづらい構造なのだから、ここは一工夫してもらわないと、結局他の底が当たるブラシで2度洗いする必要が出てきてしまう

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 78856828
2019-02-12
用途: 自動車のヘッドライトの内側の清掃

曲げて使えるのでとても重宝します。長さのバリエーションがあれば便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする