曜日別特売
32-9144 ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 ササガワ 78973318

32-9144 ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 ササガワ 78973318
32-9144 ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 ササガワ 78973318
32-9144 ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 ササガワ 78973318
32-9144 ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 ササガワ 78973318
32-9144 ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 ササガワ 78973318
32-9144 ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 ササガワ 78973318

ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1ケース(20セット)注文コード78973318品番32-9144
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パーツは型抜き済なのでハサミを使わずに簡単に切り離すことができます。パーツを『くるくると巻く』『ボンドで貼る』『折る』など工作を楽しむ工夫をしています。
切り絵を貼り付ける格子型の台紙が、より立体感を感じ、とても華やかです。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。

寸法(縦×横)(mm)200×170材質紙、レーヨン(紐)セット内容格子台紙、型抜き部品、紐、説明書仕様用意するもの:工作用ボンド ・つまようじ又は竹串(細かいところを貼るのに便利) ・ぬれふきん(手についたボンドをふき取ります)、製作時間:約45分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする