32-9155 リース飾り 手作セット 月見うさぎ ササガワ 78973424

32-9155 リース飾り 手作セット 月見うさぎ ササガワ 78973424
32-9155 リース飾り 手作セット 月見うさぎ ササガワ 78973424
32-9155 リース飾り 手作セット 月見うさぎ ササガワ 78973424
32-9155 リース飾り 手作セット 月見うさぎ ササガワ 78973424
32-9155 リース飾り 手作セット 月見うさぎ ササガワ 78973424

リース飾り 手作セット 月見うさぎ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1ケース(20セット)注文コード78973424品番32-9155
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。秋の豊穣を感謝する気持ちを込めた「月見うさぎ」のリース飾りです。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。

寸法(縦×横)(mm)160×160材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨンセット内容リース、部品(1セット分)、説明書仕様用意するもの:はさみ・のり・工作用ボンド・カッター・ものさし・えんぴつ・目打、製作時間:約60分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする