32-9163 f-pzl(エフパズル)指人形キット小鳥 ササガワ 78973573

32-9163 f-pzl(エフパズル)指人形キット小鳥 ササガワ 78973573
32-9163 f-pzl(エフパズル)指人形キット小鳥 ササガワ 78973573
32-9163 f-pzl(エフパズル)指人形キット小鳥 ササガワ 78973573
32-9163 f-pzl(エフパズル)指人形キット小鳥 ササガワ 78973573
32-9163 f-pzl(エフパズル)指人形キット小鳥 ササガワ 78973573
32-9163 f-pzl(エフパズル)指人形キット小鳥 ササガワ 78973573
32-9163 f-pzl(エフパズル)指人形キット小鳥 ササガワ 78973573

f-pzl(エフパズル)指人形キット小鳥

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1ケース(40セット)注文コード78973573品番32-9163
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

縫わない、接着しない、ただピースをつなぐだけ。新感覚のフェルトパズル! 5cm角とアニマル型のパーツをつなげて遊びます。

寸法(縦×横)(mm)80×80材質f-pzl ポリエステル適合年齢(歳)3以上備考f-pzl 3枚、アニマルf-pzl 3枚、英語の説明入、制作レベル 1
注意
※誤飲、窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする