曜日別特売
DK100 フリーエース鋏 ドウカン 79136427

フリーエース鋏

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79136427品番DK100
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サビに強いハードクロームメッキ仕上。

用途台所などに1丁あれば大変便利全長(mm)185刃長(mm)68材質塩化ビニール材(グリップ)質量(g)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする