レザーソー
氷輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79136777
品番
TS153
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。
鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。
用途
木工細工・竹細工・園芸事務・家庭・アウトドア
材質(刃)
青紙割込黒打仕上
刃長(mm)
75
板厚(mm)
3
質量(g)
72.6
材質(柄部)
真鍮
仕上
斑紋ガス青銅色仕上
商品説明動画
参考になった