PG-1721-6K12K インパクトソケットスライドW 椿モデル 79136953

PG-1721-6K12K インパクトソケットスライドW 椿モデル 79136953
PG-1721-6K12K インパクトソケットスライドW 椿モデル 79136953
PG-1721-6K12K インパクトソケットスライドW 椿モデル 79136953
PG-1721-6K12K インパクトソケットスライドW 椿モデル 79136953
PG-1721-6K12K インパクトソケットスライドW 椿モデル 79136953

インパクトソケットスライドW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79136953品番PG-1721-6K12K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。

用途12.7インパクトレンチ用ソケットにソケット形状6角・12角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)17、21ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)180長さ(mm)65~75寸法D1(Φmm)29.2寸法D2(Φmm)24
注意
※こちらの商品は12.7インパクトレンチにてお使いください。
※電ドルにてのご使用は出来ません。
※インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※用途以外は使用しないでください。
※ひび割れが生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする