曜日別特売
NW4GB4-V1-10G-F パイロット式 3・5 ポート弁 プラグインブロックマニホールド MW4G4シリーズ(部品) CKD 79346854

パイロット式 3・5 ポート弁 プラグインブロックマニホールド MW4G4シリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
内容量1個注文コード79346854品番NW4GB4-V1-10G-F
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,229
販売価格(税別)
5,663
種別部品ポート数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする