ACE-75NA ペーパーコードベンチ 東谷 79350269

ACE-75NA ペーパーコードベンチ 東谷 79350269
ACE-75NA ペーパーコードベンチ 東谷 79350269
ACE-75NA ペーパーコードベンチ 東谷 79350269
ACE-75NA ペーパーコードベンチ 東谷 79350269
ACE-75NA ペーパーコードベンチ 東谷 79350269
ACE-75NA ペーパーコードベンチ 東谷 79350269
ACE-75NA ペーパーコードベンチ 東谷 79350269
ACE-75NA ペーパーコードベンチ 東谷 79350269

ペーパーコードベンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード79350269品番ACE-75NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

木目が美しく人気の高い天然木アッシュ(ウレタン塗装)を使用したベンチです。
座面には、『ペーパーコード』を使用しています。
代表的な「封筒編み」と呼ばれる、座面の四辺から中央に向けて集中していくように見えるデザインです。

用途
作業や休憩のための腰掛けに。
ブラウン座面高さ(mm)450本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1050×360×460幅(mm)1050高さ(mm)460奥行(mm)360キャスターなし背もたれなし肘掛なし組立方法完成品(組立不要)座高(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ペーパーコード スツール/チェア/ハイチェア/ベンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする