曜日別特売
PC-860RBE スツール 東谷 79350305

PC-860RBE スツール 東谷 79350305
PC-860RBE スツール 東谷 79350305
PC-860RBE スツール 東谷 79350305
PC-860RBE スツール 東谷 79350305

スツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1台注文コード79350305品番PC-860RBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

機能性とデザイン性を兼ね備えた、芸術性の高いスタッキングスツールです。
材質はポリプロピレンなので、軽量で移動や持ち運びもラクラクです。
汚れてもサッと拭き取れるのでお手入れも簡単です。
スタッキングが可能なので、お掃除の時や使わない時は積み重ねてストックしておけるのでとっても便利です。
リビング・ダイニング以外にも、玄関や書斎、ベッドルームなどのスツールとしてもおすすめです。

用途作業や休憩のための腰掛けに。ベージュ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×455本体質量(kg)1.5組立方法完成品(組立不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×45.5素材ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする