東谷
ミニスツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
グレー
ブラウン
グレー
アイボリー
オレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79350750
品番
NS-505GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量で持ち運びカンタンなミニスツールです。
子供部屋や玄関など、お家のいろんな場所に馴染むサイズです。
用途
作業や休憩のための腰掛けに。
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
270×270×300
組立方法
完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×27×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません