東谷
スツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
ブラウン
ベージュ
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79350786
品番
COL-001BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
四角形で使い勝手のいいスツールです。
玄関やリビングに置いて、ちょっとした休憩などにお使いいただけます。
用途
作業や休憩のための腰掛けに。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×350×350
組立方法
完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません