東谷
ミニベンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79351294
品番
LFS-178NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
脚の形が特徴的な天然木で作られたミニベンチです。
座るのはもちろん、インテリア小物や観葉植物を飾る台としてもお使いください。
用途
休憩のための腰掛けや、インテリアのアクセントに。
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
780×270×370
幅(mm)
780
高さ(mm)
370
奥行(mm)
270
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
組立方法
組立必要
注意
※踏み台としてのご使用はお避け下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません