アネスト岩田
ノズルチップ NTシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
パターン開き(mm)
280~330
280~330
330~380
380~430
ノズル口径(Φmm)
オリフィス径:0.47
オリフィス径:0.44
オリフィス径:0.47
オリフィス径:0.51
オリフィス径:0.55
オリフィス径:0.5
オリフィス径:0.59
吐出量(L/min)
塗料:1.08
塗料:0.9
塗料:1.08
塗料:1.26
塗料:1.47
塗料:1.2
塗料:1.44
塗料:2.16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79351346
品番
NT-3006
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
パターン開き(mm)
280~330
吐出量
塗料:18(mL/sec)
吐出量(L/min)
塗料:1.08
ノズル口径(Φmm)
オリフィス径:0.47