MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434

MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434
MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434
MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434
MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434
MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434
MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434
MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434
MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434
MHRHG コンポケRハング 原度器 79351434

コンポケRハング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79351434品番MHRHG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お使いのコンベックス標準のベルトクリップを使って簡単に脱着でき、回転式なので抜き差ししやすい角度に脱着角度を調整できる。
65mm幅の工具差しハンガー付きなので、工具バッグ・ビットホルダーなどに装着可能。
取り付けはナット締結で、緩みにくいナットを採用。

用途工具差し等が付けられるコンベックスホルダーとして。仕様回転式:360°/16段幅(mm)マルチハンガー:65以内寸法(mm)150×80×35ブラック質量(g)135ベルト幅×厚さ(mm)使用可能:60以内×6以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする