TWB-401 ボールポイントレンチセット エンジニア 79353130

※商品画像

TWB-401 ボールポイントレンチセット エンジニア 79353130
TWB-401 ボールポイントレンチセット エンジニア 79353130
TWB-401 ボールポイントレンチセット エンジニア 79353130
TWB-401 ボールポイントレンチセット エンジニア 79353130
TWB-401 ボールポイントレンチセット エンジニア 79353130

ボールポイントレンチセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)265
内容量1セット(9本)注文コード79353130品番TWB-401
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

斜め25°の角度から締め付けできるボールポイントレンチセット。
ボールポイント形状で斜め25°の角度からでも締め付けできます。
材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。
持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。

用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)265対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする