65801-002LF Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-002LF AMPHENOL 79370946

Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス, Clincherシリーズ, 65801-002LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2016個)
注文コード
79370946
品番
65801-002LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

2.54mmClincherコネクタ
FCIClincherシリーズの業務用の銅合金基板用コネクタ製品
終端方法-圧着圧着又はケーブル取り付けタイプ
2.54mmピッチ

ピッチ
2.54mm
極数
2
シリーズ
Clincher
定格電圧
500→0Vac
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
動作温度(℃)
(Max)105、(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする