曜日別特売
1212A2 APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1212A2 APEM 79372468

APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1212A2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79372468品番1212A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様イルミネーションなし材質押しボタン:ポリアミド直径(Φmm)プッシュボタン:12定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2実装タイプパネルマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする