曜日別特売
ACPS-GN Amphenol (アンフェノール),  フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオ AMPHENOL 79373116

Amphenol (アンフェノール), フォーンコネクタ ケーブルマウント ステレオACPS-GN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
79373116
品番
ACPS-GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

1/4インチジャックプラグMシリーズ
AmphenolMシリーズ(Musician製品)の高品質コネクタに属する各種のインチジャックプラグです。
モノラルとステレオのモデルがあります。
形状はライトアングル又はストレート、仕上げはサテンニッケル又はブラック仕上げで、マイク、楽器、その他のインチフォノプラグを必要とするあらゆる用途に最適です。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
標準又は金めっき仕上げ90度又はストレートモデル

色
ナチュラル
タイプ
ステレオ
極数
3
定格電流(A)
10
材質(ハウジング)
亜鉛合金
材質(コンタクト)
真鍮
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケル
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする