曜日別特売
76384-308LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 76384-308LF AMPHENOL 79373466

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 76384-308LF76384-308LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
79373466
品番
76384-308LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。
このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。
このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。
このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。
この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。
エンドツーエンドスタッカブル
誤かん合を防止する極性化
フリクションロックで確実にかん合接続
ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング

ピッチ
2.54mm
極数
8
シリーズ
Dubox
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする