曜日別特売
L17DBFRA25P Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L17DBFRA25P AMPHENOL 79373527

Amphenol D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, L17DBFRA25P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(48個)
注文コード
79373527
品番
L17DBFRA25P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。
DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。
DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。
DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。

長さ(mm)
53.04
幅(mm)
12.55
ピッチ
2.77mm
極数
25
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする