曜日別特売
20021111-00010T4LF Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021111-00010T4LF AMPHENOL 79373536

Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 20021111-00010T4LF20021111-00010T4LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(93個)
注文コード
79373536
品番
20021111-00010T4LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。

ピッチ
1.27mm
極数
10
シリーズ
Minitek127
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
コネクタシステム
基板対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする