75869-101LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75869-101LF AMPHENOL 79373579

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 75869-101LF75869-101LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(29個)
注文コード
79373579
品番
75869-101LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF

ピッチ
2.54mm
極数
10
シリーズ
Quickie
定格電圧(V)
500→0
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする