曜日別特売
FCE17-B25SA-410 Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, FCE17-B25SA-410 AMPHENOL 79373649

Amphenol D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, FCE17-B25SA-410

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
注文コード
79373649
品番
FCE17-B25SA-410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

Amphenolフィルタ付きD-SubFCE17シリーズライトアングルピン又はソケットコネクタは、基板実装タイプです。
フィルタ静電容量470pF、820pF、5600pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、9で示されています。
#4-40UNCねじ付きジャックスクリュー穴
基板フットプリントA(8.08mm)
絶縁抵抗:3000MΩ
接触抵抗:15mΩ
このフィルタ付きコネクタは望ましくないEMIをフィルタできるコンパクトな相互接続デバイスです。
それぞれのコンタクトとコネクタアースシェル間にあるコネクタの内側にコンデンサを取り付けます。
EMI制御の向上-リードインダクタンスを最小化し、フィルタの直接アース経路を短くすると、通常、基板上の同じフィルタコンポーネントに比べて3倍の性能を発揮
基板の省スペース-フィルタエレメントをコネクタに組み込むと、必要な性能に要求されるフィルタ回路図を簡素化でき、2→4平方インチの省スペース化も実現
コスト削減-インダクタやコンデンサなどのフィルタエレメントの購入、保管、組み立て、テストがこれ以上必要ありません。
コンポーネントを少なくして低コストでも信頼性を向上
簡単にEMI/RFIをアップグレード-このコンパクトなフィルタ付きコネクタは、標準のフィルタを使わないコネクタのフットプリントに適合します。
既存のコネクタをフィルタ付きコネクタに交換するだけで、EMC性能が向上
EMC適合及びイミュニティ-電子機器から発生、放射、誘導されるEMIは、コネクタシェルを通ってシャーシのアースに再び向かいます。
また、この同じデバイスが同じ方法で外部EMI/RFIノイズ(無線トランスミッタ、ESD、自然現象、照明など)からシステムを保護

長さ(mm)
53.04
幅(mm)
18.52
ピッチ
2.76mm
極数
25
シリーズ
FCE17
定格電流(A)
5
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする