曜日別特売
20021121-00008C4LF Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 20021121-00008C4LF AMPHENOL 79373667

Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 20021121-00008C4LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(600個)
注文コード
79373667
品番
20021121-00008C4LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

2014年の1月より、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。
主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、HTN材質(ハロゲンフリー)です。
MINITEKシュラウドなしヘッダSMT
ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKシュラウドなしSMTヘッダ製品です。
MINITEKシュラウドなしSMTヘッダの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。
MINITEKシュラウドなしSMTヘッダは100回の挿抜に耐えます。
基板対基板MINITEKSMTレセプタクルのかん合については、代表品番:714-1221714-1221又は:794-4572794-4572(新デザイン)を参照してください。

ピッチ
1.27mm
極数
8
シリーズ
Minitek127
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
行数
2
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
コネクタシステム
基板対基板
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする