曜日別特売
20021321-00020C4LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 AMPHENOL 79373710

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装20021321-00020C4LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(700個)
注文コード
79373710
品番
20021321-00020C4LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

2014年の1月より、基板対基板MINITEKSMTレセプタクルの新デザインが導入され、元のデザインの在庫は徐々に廃止されます。
主なデザイン変更点は、はんだテール部分のスズめっき、LCPE130i材質(ハロゲンフリー)です。
MINITEKレセプタクルSMT
ウエーブはんだ用途に最適な、基板対基板MINITEKSMTレセプタクル製品です。
MINITEKSMTレセプタクルの材質は、難燃性等級UL94V-0の高温黒色熱可塑樹脂です。
MINITEKSMTレセプタクルは100回の挿抜に耐えます。
基板対基板MINITEKSMTシュラウドヘッダのかん合については、代表品番:714-1202714-1202又は:794-4623794-4623(新デザイン)を参照してください。
基板対基板MINITEKSMTシュラウドなしヘッダのかん合については、代表品番:714-1183714-1183又は:794-4584794-4584(新デザイン)を参照してください。

タイプ
ソケットストリップ
ピッチ
1.27mm
極数
20
シリーズ
MINITEK
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする