76342-308LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 AMPHENOL 79373798

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(377個)
注文コード
79373798
品番
76342-308LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。
ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意
りん青銅
2.54mmピッチ
はんだ

タイプ
レセプタクル
ピッチ
2.54mm
極数
16
シリーズ
Dubox
定格電流(A)
12
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
結線方法
はんだ
シリーズ番号
76342
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする