98414-G06-10ULF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 98414-G06-10ULF AMPHENOL 79373868

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 98414-G06-10ULF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(47個)
注文コード
79373868
品番
98414-G06-10ULF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。
Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれます。

ピッチ
2.0mm
極数
10
シリーズ
Minitek
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする