曜日別特売
61082-041400LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 AMPHENOL 79373877

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装61082-041400LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79373877
品番
61082-041400LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

0.8mmBergstak(R)シリーズ
これらのFCIBergstk(R)高密度0.8mm間隔SMTコネクタは、並列基板スタッキング用途で省スペースを実現します。
「ピーリング」を可能にし、「スタッビング」を防止するブレードオンビームコンタクト

タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
0.8
極数
40
シリーズ
Bergstak
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
800
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする