77315-818-36LF Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-818-36LF AMPHENOL 79374087

Amphenol Communications Solutions ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 77315-818-36LF77315-818-36LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79374087
品番
77315-818-36LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

長さに合わせて切断可能
コスト効果の高い二重コンタクトめっき
経済的で高い汎用性
リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング
スタンドオフではんだの汚染を除去可能
幅広いメスコネクタとかん合

ピッチ
2.54mm
極数
36
シリーズ
BergStik
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
(対応)5.84
定格電圧(kV)
1.5
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.05
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする