AMPHENOL
Amphenol D-subコネクタ, 44極, メス, パネルマウント, L77HDB44S
L77HDB44S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
79374367
品番
L77HDB44S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
HighDensityD-SubSolderCupReceptacle
長さ(mm)
53.09
幅(mm)
12.55
極数
44
シリーズ
HD
定格電流(A)
3
深さ(mm)
17.06
材質(ハウジング)
鋼
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
パネルマウント
コネクタタイプ
(Dコネクタ)高密度D-Sub
接続方向
ストレート