98464-G61-06LF Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 98464-G61-06LF AMPHENOL 79374568

Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 98464-G61-06LF98464-G61-06LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
79374568
品番
98464-G61-06LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

Minitek(R)、基板/電線対基板コネクタ、シュラウド付きヘッダ、スルーホール、2列、6極、2mm(0.079インチ)、直角

ピッチ
2.0mm
極数
6
シリーズ
Minitek
定格電圧
最大200.0V
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
(対応)4.0
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
2.5
シリーズ番号
98464
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする