曜日別特売
TMM-6-L-10-1 Amphenol ICC 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 AMPHENOL 79374909

Amphenol ICC 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装TMM-6-L-10-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
注文コード
79374909
品番
TMM-6-L-10-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,420
販売価格(税別)
¥82,200

SMTFemaleStraightHeaderswithLock.これらのAmphenolDIPTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのロック付きメスSMTヘッダは、基板対基板又は電線対基板接続を可能にします。適切なTMMMicroMatchIDCオスコネクタ(品番を参照)とかん合することができます。:739-1013739-1013標準により、ワイヤ対基板接続を実現します。これらのTMMMicroMatchメスヘッダの設計により、ロックラッチを内蔵することで保持性が向上します。

タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
TMM
定格電圧(V)
230
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする