AMPHENOL
Amphenol ICC D-subコネクタ, 26極, オス, スルーホール実装, L717HDAH26POL2RM5
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(70個)
注文コード
79374945
品番
L717HDAH26POL2RM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
高密度プラグストレート基板、背面インサート
長さ(mm)
39.1
幅(mm)
13
極数
26
シリーズ
L717HD
定格電流(A)
3
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
取り付け用ハードウェア
4-40UNCねじ付きインサート、ボードロック
コネクタタイプ
Dコネクタ:高密度D-Sub
接続方向
ストレート