75915-306LF Amphenol ICC 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 表面実装 AMPHENOL 79375040

Amphenol ICC 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(38個)
注文コード
79375040
品番
75915-306LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。
ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意
りん青銅
2.54mmピッチ
はんだ

タイプ
ソケットストリップ
ピッチ(mm)
2.54
極数
6
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする