AMPHENOL
Amphenol ICC 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(23個)
注文コード
79375049
品番
75915-310LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
FCIのBERGSTIKIIシリーズの業務用2.54mmピッチヘッダ製品です。
ストレート又はライトアングルのボディ方向を用意
りん青銅
2.54mmピッチ
はんだ
タイプ
ソケットストリップ
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装